Referenzen
Rubix-DE:24851000, 9195591000
Rubix:1090694
Hersteller:9195591000

Produktdetails : 9195591000 Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z6 10mm
Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z6 10mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
