Referenzen
Rubix-DE:23860800, 9199390800
Rubix:1087245
Hersteller:9199390800

Produktdetails : 9199390800 Mehrz.Fr. WN XL VHMSignum 8,0 mm HA Z 6-
Mehrzahnfräser extralang WN VHM Signum Schaft HA Z6-8 8mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
