8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm, 2-Komponentengriff

Mehrfachzange 200 mm 2-Komponentengriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8133-200 JC
Rubix:1245256
Hersteller:2676079
EAN:4010886933817
8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm, 2-Komponentengriff

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm, 2-Komponentengriff


Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen , Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm², Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen, Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Schnittleistung1,6 mm
Zolltarifcode82032000
209,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
249,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen