216.018-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:216.018-4
Rubix:1424312
Hersteller:109785
EAN:4047322389501

Dokumente
Produktdetails : 216.018-4 MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/8 a. Ø4mm
Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
