243.217-N Nippel f.Kupplungen NW 7,2-NW 7,8, MS vern., f.Schlauch 8x6
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.217-N
Rubix:343085
Hersteller:107314
EAN:4047322059077

Dokumente
Produktdetails : 243.217-N Nippel f.Kupplungen NW 7,2-NW 7,8, MS vern., f.Schlauch 8x6
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS vern., für Schlauch 8x6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
