849.004 T-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
T-Steckverbindung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:849.004
Rubix:802248
Hersteller:108988
EAN:4047322279154

Dokumente
Produktdetails : 849.004 T-Steckverbindung>metallica<, f.Schlauch-Außen-Ø 4, MS vern.
T-Steckverbindung Serie metallica. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
