K1828.05030002 Mehrfachspannsystem, geriffelt, Werkzeugstahl
MEHRFACHSPANNSYSTEM, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1828.05030002
Rubix:3727482
Hersteller:K1828.05030002
EAN:4059245623235



Dokumente
Produktdetails : K1828.05030002 Mehrfachspannsystem, geriffelt, Werkzeugstahl
Werkstoff: Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl. Keilspanner Einsatzstahl. Ausführung: Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Keilspanner gehärtet, phosphatiert. Bestellbeispiel: K1828.05040001 Hinweis: Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen: - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / K1828. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / K1829. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / K1830. Anwendung: Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden. Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken. Vorteile: Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden. Lieferumfang: 1x Spannschiene Anzahl Keilspanner und Festbacken abhängig von Systemgröße (siehe Tabelle). Zubehör: Spannbolzen K0967. Zylinderschrauben K0869. Passschrauben K0815.12045 / K0815.16055. Auflageleisten K1752. Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe K1753. Aufsatzbacken mit Prisma K1754. Werkstückanschlag K1755. Distanzstück K1756. Spannpratzenset K1757. T-Nutenstein K1758. Nutenführungsstein K0954. Technische Daten: Systembreite 50 Maximale Spannkraft: 10 kN Maximale Anziehdrehmoment: 30 Nm Systembreite 72 Maximale Spannkraft: 20 kN Maximale Anziehdrehmoment: 50 Nm Systembreite 100 Maximale Spannkraft: 30 kN Maximale Anziehdrehmoment: 65 Nm
Werkstoff: Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl. Keilspanner Einsatzstahl. Ausführung: Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Keilspanner gehärtet, phosphatiert. Bestellbeispiel: K1828.05040001 Hinweis: Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen: - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / K1828. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / K1829. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / K1830. Anwendung: Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden. Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken. Vorteile: Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden. Lieferumfang: 1x Spannschiene Anzahl Keilspanner und Festbacken abhängig von Systemgröße (siehe Tabelle). Zubehör: Spannbolzen K0967. Zylinderschrauben K0869. Passschrauben K0815.12045 / K0815.16055. Auflageleisten K1752. Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe K1753. Aufsatzbacken mit Prisma K1754. Werkstückanschlag K1755. Distanzstück K1756. Spannpratzenset K1757. T-Nutenstein K1758. Nutenführungsstein K0954. Technische Daten: Systembreite 50 Maximale Spannkraft: 10 kN Maximale Anziehdrehmoment: 30 Nm Systembreite 72 Maximale Spannkraft: 20 kN Maximale Anziehdrehmoment: 50 Nm Systembreite 100 Maximale Spannkraft: 30 kN Maximale Anziehdrehmoment: 65 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mehrfachspannsystem |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.299,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.546,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage