Referenzen
Gates:5G13FFGX90
Rubix:82222
Hersteller:7100-19412-5
EAN:5412571535242

Produktdetails : 5G13FFGX90 G Armatur GATES, B-Maß 36,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf. Französische Gaz Reihe.
Stärken
Französische Gaz Reihe. 24° Außenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 5/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | ffgx90 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
374,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
