Referenzen
Gates:5G14FDHORX90
Rubix:349455
Hersteller:7100-19484-5
EAN:5414465257872


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp® |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5/16 '' |
| Werkstoff | stahl, tuffcoat-beschichtet (korrosionsbeständige beschichtung) |
Produktdetails : 5G14FDHORX90 G Armatur GATES, B-Maß 31,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe. 90 Grad Bogen.Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 5/16 '' |
| Werkstoff | stahl, tuffcoat-beschichtet (korrosionsbeständige beschichtung) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 149 °C |
| Ausführung | fdhorx90 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
748,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
890,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen