20G38FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 57,8 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:20G38FDHORX
Rubix:81671
Hersteller:7100-19224-5
EAN:5412571533620
20G38FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 57,8 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp®
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20G38FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 57,8 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht985 g
Typmegacrimp®
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Max. Temperatur121,1 °C
Ausführungfdhorx
Rohraußendurchmesser32 mm
Gewindedurchmesser52 mm
Druck413,7 bar
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
110,71 exkl. MwSt.
/ Stück
131,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std