4G6FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 24,5 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:4G6FDHORX
Rubix:82106
Hersteller:7100-19565-5
EAN:5414465712753
4G6FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 24,5 mm
Technische Zusammenfassung
Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4G6FDHORX G Armatur GATES, B-Maß 24,5 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Ausführungfdhorx
Rohraußendurchmesser6 mm
Gewindedurchmesser14 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,98 exkl. MwSt.
/ Stück
28,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std