16G24FL G Armatur GATES, B-Maß 39,2 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16G24FL
Rubix:349431
Hersteller:7103-02536-5
EAN:5414465342554
16G24FL G Armatur GATES, B-Maß 39,2 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Modellfl
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G24FL G Armatur GATES, B-Maß 39,2 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61.

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht636 g
Typmegacrimp
Modellfl
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 1/2 in
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73079980
116,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,33 € inkl. MwSt.