12G14MJ G Armatur GATES, B-Maß 44,5 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:12G14MJ
Rubix:81029
Hersteller:7103-3633-5
EAN:5414465954849
12G14MJ G Armatur GATES, B-Maß 44,5 mm
Technische Zusammenfassung
Typmegacrimp®
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12G14MJ G Armatur GATES, B-Maß 44,5 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Aussengewindeanschluss.

Stärken

JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Typmegacrimp®
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Ausführungmj
Rohraußendurchmesser20 mm
Gewindedurchmesser30,16 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,39 exkl. MwSt.
/ Stück
39,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen