Referenzen
Gates:4G4FJX90L
Rubix:82069
Hersteller:7103-4706-5
EAN:5414465875830


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp® |
|---|---|
| Anschluss 1 | 7/16' - 20 unf (jic 37° female) '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 4G4FJX90L G Armatur GATES, B-Maß 37,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Lange Schenkellänge. (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen. Lange Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 7/16' - 20 unf (jic 37° female) '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fjx90l |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 11,11 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort