16G16FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 63,4 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16G16FJX90M
Rubix:81268
Hersteller:7103-4749-5
EAN:5414465996030
16G16FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 63,4 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 11 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G16FJX90M G Armatur GATES, B-Maß 63,4 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge. (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).

Stärken

Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht662 g
Typmegacrimp
Anschluss 11 ''
Werkstoffstahl
Ausführungfjx90m
Rohraußendurchmesser25 mm
Gewindedurchmesser33,3 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
64,58 exkl. MwSt.
/ Stück
76,85 inkl. MwSt.