VM133-M5-01SA Ventil, mechanisch betätigt
Mechanisches Ventil der Serie VM100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM133-M5-01SA
Rubix:2177485
Hersteller:VM133-M5-01SA



Technische Zusammenfassung
| Typ | 3 öffnungen, bodenöffnung kurz |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Dokumente
Produktdetails : VM133-M5-01SA Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Typ | 3 öffnungen, bodenöffnung kurz |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen