255L-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline Klassischer Zahnriemen Hülse L Teilung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:255L440
Rubix:3257139

Produktdetails : 255L-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline-Zahnriemen mit klassischer Teilung werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 73°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung. Dies ermöglicht die Kraftübertragung oder den Transport durch synchrone Übertragung. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschten Riemenbreiten zugeschnitten werden kann.
Stärken
Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig
Anwendungen
Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 647,7 mm |
| Riemenbreite | 440 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 9525 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
