9573090014 Ringmaulschlüssel-Satz OGV 14-teilig in Rolltasche 441 XL
Maulschlüsselsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:441.JV14GRPPB
Rubix:3523894
EAN:3662424111518

Produktdetails : 9573090014 Ringmaulschlüssel-Satz OGV 14-teilig in Rolltasche 441 XL
Das 14-teilige Set langer Ring-Maulschlüssel OGV® Grip 441 von Facom wurde für anspruchsvollste Schraubarbeiten entwickelt. Geliefert in einer robusten Textiltasche deckt das Set Schlüsselweiten von 7 bis 22 mm ab und bietet hervorragende Zugänglichkeit, eine optimierte Drehmomentübertragung sowie sicheren Halt – selbst bei beschädigten Schraubenköpfen.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel ist mit der OGV® Grip-Technologie ausgestattet, die auch bei festsitzender, oxidierter oder abgerundeter Schraubverbindung maximalen Halt gewährleistet. Mit einer um 30 % größeren Länge gegenüber Standardschlüsseln ermöglichen die Werkzeuge besseren Zugang und höhere Drehmomente. Der 6-kantige Ringschlüssel bietet bis zu 80 % Grip bei abgerundeten Schraubenköpfen, während das neu entwickelte Maul eine sichere Führung bis zu 60 % sicherstellt. Der I-Profil-Griff verbindet Stabilität, Komfort und geringes Gewicht für optimale Handhabung. Die satinchrom-beschichtete Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer. Die praktische, widerstandsfähige Textiltasche mit klarer Beschriftung erleichtert Organisation und schnellen Zugriff.
Spezifikationen:
• Anzahl der Schlüssel: 14
• Schlüsselweiten: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm
• Länge: +30 % im Vergleich zu Standardschlüsseln
• Schlüsseltyp: Langer Ring-Maulschlüssel OGV® Grip
• Griff: I-Profil
• Tasche: robuste, aufrollbare Textiltasche mit klarer Markierung
Markeninformationen:
Seit 1918 ist Facom eine feste Größe im Bereich Handwerkzeuge in Europa. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke innovative, robuste und zuverlässige Lösungen für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Mit mehr als 10.000 Produkten im Sortiment steht Facom für Qualität, Leistung und Ergonomie.
Eigenschaften:
Jeder Schlüssel ist mit der OGV® Grip-Technologie ausgestattet, die auch bei festsitzender, oxidierter oder abgerundeter Schraubverbindung maximalen Halt gewährleistet. Mit einer um 30 % größeren Länge gegenüber Standardschlüsseln ermöglichen die Werkzeuge besseren Zugang und höhere Drehmomente. Der 6-kantige Ringschlüssel bietet bis zu 80 % Grip bei abgerundeten Schraubenköpfen, während das neu entwickelte Maul eine sichere Führung bis zu 60 % sicherstellt. Der I-Profil-Griff verbindet Stabilität, Komfort und geringes Gewicht für optimale Handhabung. Die satinchrom-beschichtete Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer. Die praktische, widerstandsfähige Textiltasche mit klarer Beschriftung erleichtert Organisation und schnellen Zugriff.
Spezifikationen:
• Anzahl der Schlüssel: 14
• Schlüsselweiten: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm
• Länge: +30 % im Vergleich zu Standardschlüsseln
• Schlüsseltyp: Langer Ring-Maulschlüssel OGV® Grip
• Griff: I-Profil
• Tasche: robuste, aufrollbare Textiltasche mit klarer Markierung
Markeninformationen:
Seit 1918 ist Facom eine feste Größe im Bereich Handwerkzeuge in Europa. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke innovative, robuste und zuverlässige Lösungen für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Mit mehr als 10.000 Produkten im Sortiment steht Facom für Qualität, Leistung und Ergonomie.
Stärken
• Löst mühelos festsitzende, oxidierte oder abgerundete Schrauben dank OGV® Grip-Technologie
• Verbesserte Effizienz durch höhere Drehmomentübertragung über verlängerte Schlüssel
• Optimale Zugänglichkeit auch in schwer erreichbaren Bereichen
• Angenehme Handhabung und exzellente Ergonomie durch I-Profil-Griff
• Schnelle und strukturierte Organisation dank rollbarer Tasche mit klarer Beschriftung
• Verbesserte Effizienz durch höhere Drehmomentübertragung über verlängerte Schlüssel
• Optimale Zugänglichkeit auch in schwer erreichbaren Bereichen
• Angenehme Handhabung und exzellente Ergonomie durch I-Profil-Griff
• Schnelle und strukturierte Organisation dank rollbarer Tasche mit klarer Beschriftung
Anwendungen
Dieses Set langer Ring-Maulschlüssel eignet sich ideal für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten in Industrie, allgemeiner Mechanik und Automobilsektor. Ob in der Werkstatt, bei mobilen Einsätzen oder auf Baustellen – das Facom-Set ist die richtige Wahl für Unternehmen und Fachkräfte, die auf präzise, effiziente und langlebige Werkzeuge angewiesen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 14 |
|---|---|
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std