6M-8-9 (BAHCO) Doppelmaulschlüssel 8x 9mm
Maulschlüssel doppelseitig 6M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:6M-8-9
Rubix:1046288
EAN:7314151832070

Dokumente
Produktdetails : 6M-8-9 (BAHCO) Doppelmaulschlüssel 8x 9mm
Der metrische Doppelmaulschlüssel von Bahco mit verchromter Oberfläche wurde entwickelt, um höchste Leistung, gute Zugänglichkeit und hohen Komfort für anspruchsvolle Profis zu bieten. Dank des schlanken Kopfs und des 15°-Winkels ermöglicht er eine optimale Nutzung, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die mikro-matte Chrombeschichtung sorgt für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und verleiht dem Werkzeug ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild. Robust und präzise ist dieser Schlüssel ein unverzichtbares Werkzeug für tägliche Schraub- und Montagetätigkeiten.
Eigenschaften:
Der Bahco-Doppelmaulschlüssel überzeugt durch eine ergonomische Form, die eine natürliche Handhabung und langanhaltenden Komfort bietet. Die patentierte U-Form ermöglicht eine bessere Kraftübertragung und reduziert gleichzeitig die Ermüdung des Anwenders. Beide Maulenden sind um 15° abgewinkelt, was den Zugang zu Befestigungen, auch in engen Bereichen, erleichtert. Die beidseitige Größenkennzeichnung sorgt für eine schnelle und intuitive Ablesung. Die Kombination aus schlankem Kopf, hohem Bedienkomfort und Stabilität macht dieses Werkzeug ideal für die Anforderungen von Profis in Wartung, Bau und Mechanik.
Spezifikationen:
• Oberfläche: Mikro-matt verchromt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungsstahl-Legierung
• Form: Patentierte U-Form
• Öffnungswinkel: 15° auf beiden Seiten
Normen:
• ISO 691: Definiert die Toleranzen für die Maulweite von Schlüsseln und Steckprofilen für metrische Schrauben, einschließlich minimaler und maximaler Abweichungen von der Nennweite
• ISO 1085: Legt die Paarung der Öffnungen von Doppelmaulschlüsseln mit ungleichen Schlüsselweiten fest
• ISO 10102: Spezifiziert die Gesamtlängen und maximalen Kopfstärken von Doppelmaulschlüsseln
• ISO 3318: Bestimmt die maximalen Abmessungen der Köpfe von Maul-, Ringschlüsseln und Kombischlüsseln
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, welche für ihre Qualität und Innovationskraft bekannt ist. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco mehr eine Vielzahl an Produkten für die Bedürfnisse im Bauwesen, der Automobilbranche, im Weinbau, der industrieller Fertigung und in allgemeinen Industrien. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistung, verwurzelt in der Tradition hochwertigen Stahls. Durch benutzerorientiertes Design und konsequente Innovationsarbeit bleibt Bahco der bevorzugte Partner für die anspruchsvollsten Profis.
Eigenschaften:
Der Bahco-Doppelmaulschlüssel überzeugt durch eine ergonomische Form, die eine natürliche Handhabung und langanhaltenden Komfort bietet. Die patentierte U-Form ermöglicht eine bessere Kraftübertragung und reduziert gleichzeitig die Ermüdung des Anwenders. Beide Maulenden sind um 15° abgewinkelt, was den Zugang zu Befestigungen, auch in engen Bereichen, erleichtert. Die beidseitige Größenkennzeichnung sorgt für eine schnelle und intuitive Ablesung. Die Kombination aus schlankem Kopf, hohem Bedienkomfort und Stabilität macht dieses Werkzeug ideal für die Anforderungen von Profis in Wartung, Bau und Mechanik.
Spezifikationen:
• Oberfläche: Mikro-matt verchromt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungsstahl-Legierung
• Form: Patentierte U-Form
• Öffnungswinkel: 15° auf beiden Seiten
Normen:
• ISO 691: Definiert die Toleranzen für die Maulweite von Schlüsseln und Steckprofilen für metrische Schrauben, einschließlich minimaler und maximaler Abweichungen von der Nennweite
• ISO 1085: Legt die Paarung der Öffnungen von Doppelmaulschlüsseln mit ungleichen Schlüsselweiten fest
• ISO 10102: Spezifiziert die Gesamtlängen und maximalen Kopfstärken von Doppelmaulschlüsseln
• ISO 3318: Bestimmt die maximalen Abmessungen der Köpfe von Maul-, Ringschlüsseln und Kombischlüsseln
Informationen zur Marke:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge, welche für ihre Qualität und Innovationskraft bekannt ist. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel und Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco mehr eine Vielzahl an Produkten für die Bedürfnisse im Bauwesen, der Automobilbranche, im Weinbau, der industrieller Fertigung und in allgemeinen Industrien. Das Logo mit Fisch und Haken ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistung, verwurzelt in der Tradition hochwertigen Stahls. Durch benutzerorientiertes Design und konsequente Innovationsarbeit bleibt Bahco der bevorzugte Partner für die anspruchsvollsten Profis.
Stärken
• Angenehme Handhabung dank ergonomischer U-Form
• Schlanker Kopf für leichteren Zugang zu engen Bereichen
• Beidseitige Größenmarkierung für bessere Lesbarkeit
• Schonender für Schrauben und Muttern dank großer Auflagefläche
• Hohe Stabilität durch Hochleistungsstahl
• Schlanker Kopf für leichteren Zugang zu engen Bereichen
• Beidseitige Größenmarkierung für bessere Lesbarkeit
• Schonender für Schrauben und Muttern dank großer Auflagefläche
• Hohe Stabilität durch Hochleistungsstahl
Anwendungen
Dieser Bahco-Doppelmaulschlüssel eignet sich perfekt für zahlreiche professionelle Anwendungen. Er wird effektiv zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern an Heizungsanlagen, Schaltschrankinstallationen oder Werkzeugmaschinen verwendet. Ebenso ist er ideal für die Montage von Stahlkonstruktionen, die Befestigung mechanischer Komponenten an Fahrzeugen oder die Wartung von Industrieanlagen in engen Bereichen. Seine schlanke Form und der 15°-Öffnungswinkel erleichtern Arbeiten an Sanitäranschlüssen und Motorblöcken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Öffnung | 8x9 |
| Länge | 138 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen