9575861200 Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 12-teilig in Metallk.
Maulschl.Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57411200, 9575861200
Rubix:1038007
Hersteller:9575861200
Produktdetails : 9575861200 Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 12-teilig in Metallk.
Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 12-teilig in MetallkastenGedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

