Referenzen
Fischer:079666
Rubix:3831575
Hersteller:GPL M10
EAN:4006209796665





Produktdetails : GPL M10 Grundplatte
Grundplatte GPSR für eine formstabile Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung.
• Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher
• Galvanisch verzinkt
• Ideal für fischer Installationssysteme
Die fischer Grundplatten GPL ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPL eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund
Anwendungen
• Herstellung formstabiler Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | grundplatte gp |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,70 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
87,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage