F110M10X1.25 Schneideisen M10x1,25 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Matrizenmutter F110

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:F110M10X1.25
Rubix:1017648
EAN:7320760104002
F110M10X1.25 Schneideisen M10x1,25 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenmetrisch fein
Korbdurchmesser30 mm
Gewinde1,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F110M10X1.25 Schneideisen M10x1,25 HSS ISO 2568 Schälanschnitt


Schneideisen M10x1,25 HSS ISO 2568 Schälanschnitt

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenmetrisch fein
Korbdurchmesser30 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss
Korbdicke11 mm
Toleranz6g
Typrechts
81,18 exkl. MwSt.
/ Stück
96,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage