GN711.2-AL-1000-S-U-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern senkrecht, ALU
Maßstäbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-1000-S-U-1
Rubix:1131168
Hersteller:GN 711.2-AL-1000-S-U-1
EAN:4045525941694



Produktdetails : GN711.2-AL-1000-S-U-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern senkrecht, ALU
Aluminium-Massstab
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Querschnitt | 0/1000 |
| Form | s |
| Zolltarifcode | 83100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
