GN711-KUS-100-S-O Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-KUS-100-S-O
Rubix:360002
Hersteller:GN 711-KUS-100-S-O
EAN:4045525469365





Produktdetails : GN711-KUS-100-S-O Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 0/100 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39199080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
