9127520028 Maschinensägeblattatt HSS 400x30x1,50 8ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520028, 9127520028
Rubix:1557003
Hersteller:27520028
EAN:4317784132626
9127520028 Maschinensägebl. 400x30x1,50 8Z FORMAT

Produktdetails : 9127520028 Maschinensägeblattatt HSS 400x30x1,50 8ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 8Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
9,64 exkl. MwSt.
/ Stück
11,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std