9127520067 Maschinensägeblattatt HSS 500x48x2,50 4ZpZK

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520067, 9127520067
Rubix:1942173
Hersteller:4317784206877
EAN:4317784206877
9127520067 Maschinensägebl. 500x48x2,50 4ZK FORMAT

Produktdetails : 9127520067 Maschinensägeblattatt HSS 500x48x2,50 4ZpZK


Maschinensägeblatt HSS 500x48x2,50 4Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
27,74 exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std