9127520019 Maschinensägeblattatt HSS 350x36x2,00 8ZpZK

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520019, 9127520019
Rubix:1557157
Hersteller:4317784132596
EAN:4317784132596
9127520019 Maschinensägebl. 350x36x2,00 8Zk FORMAT

Produktdetails : 9127520019 Maschinensägeblattatt HSS 350x36x2,00 8ZpZK


Maschinensägeblatt HSS 350x36x2,00 8Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
11,92 exkl. MwSt.
/ Stück
14,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std