9127520001 Maschinensägeblattatt HSS 350x30x2,00 4ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520001, 9127520001
Rubix:1557072
Hersteller:4317784131995
EAN:4317784131995
9127520001 Maschinensägebl. 350x30x2,00 4Z FORMAT

Produktdetails : 9127520001 Maschinensägeblattatt HSS 350x30x2,00 4ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 350x30x2,00 4Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
10,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std