9170990073 Maschinensägeblattatt SB5 Z4 pro Zoll 500x50x2,50mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530073, 9170990073
Rubix:1089815
Hersteller:9170990073
9170990073 Maschinensägebl.HSS SB5 500x50x2,50 4Z

Produktdetails : 9170990073 Maschinensägeblattatt SB5 Z4 pro Zoll 500x50x2,50mm


Maschinensägeblatt SB5 Z4 pro Zoll 500x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
47,69 exkl. MwSt.
/ Stück
56,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std