8110201655 Bandsägeblätter a 2 Stück CB2824BIM für GCB 18V-LI
Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608649001
Rubix:1042811
Hersteller:2608649001




Produktdetails : 8110201655 Bandsägeblätter a 2 Stück CB2824BIM für GCB 18V-LI
Das Bandsägeblatt macht feine und präzise Schnitte. Dieses leistungsstarke und vibrationsarme Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten. Das Band besteht zudem aus BIM (Bimetall), wodurch präzise Ergebnisse sichergestellt werden. Verwenden Sie dieses Band mit Metall, Nichteisenmetall und Kunststoff. Es ist kompatibel mit den Bosch Bandsägen. Das Bandsägeblatt ist ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger. Passend zu: GCB 18 V-LI Professional.
Bandsägeblatt CB
Leistungsstark und vibrationsarm
Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Metall und NE-Metalle
Ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 340x180x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
| Länge | 733 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen