9115450730 Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,30mm
Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15450730, 9115450730
Rubix:1554386
Hersteller:4317784355735
EAN:4317784355735


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 7,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115450730 Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,30mm
Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,30mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 7,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Schnittlänge | 31 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std