9137490950 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 9,50mm
HNC-Reibahle DL WN VHM 9,50mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131506
Rubix:1090808
Hersteller:30131506
EAN:4068974001733


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490950 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 9,50mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 9,50mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage