9115172700 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 27mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 27,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15172700, 9115172700
Rubix:1554175
Hersteller:4317784252584
EAN:4317784252584


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 27 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115172700 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 27mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 27mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 27 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std