B95430.0 Maschinenreibahle 30 HSSE DIN2180 Mitnehmer, Kegel 1:50

Maschinenräumer B954

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:B95430.0
Rubix:1016552
EAN:7320760054048
B95430.0 Maschinenreibahle 30 HSSE DIN2180 Mitnehmer, Kegel 1:50
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)29,7 mm
Gesamtlänge475 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B95430.0 Maschinenreibahle 30 HSSE DIN2180 Mitnehmer, Kegel 1:50


Maschinenreibahle 30 HSSE DIN2180 Mitnehmer, Kegel 1:50

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)29,7 mm
Gesamtlänge475 mm
Material des Körpershss-e
Schnittlänge320 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.151,77 exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage