9115970240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M24 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15970240, 9115970240
Rubix:2155941
Hersteller:15970240
EAN:4317784599979

Produktdetails : 9115970240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M24 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TICN Typ VG 6H Durchgangsloch M24 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
