9115970160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M16 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15970160, 9115970160
Rubix:2155937
Hersteller:4317784599931
EAN:4317784599931

Produktdetails : 9115970160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M16 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TICN Typ VG 6H Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
