9116290220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ DL M22 6HX UNI

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16290220, 9116290220
Rubix:2155782
Hersteller:4317784598323
EAN:4317784598323
9116290220 MGB D376 HSSEPM SUPRA+ DL M22 6HX UNI FO

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9116290220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ DL M22 6HX UNI


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer SUPRA DIN376 HSSE-PM Typ UNI 6HX Durchgangs- loch M22 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
138,98 exkl. MwSt.
/ Stück
165,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std