9116340240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M24 6H DL

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16340240, 9116340240
Rubix:2155858
Hersteller:4317784599122
EAN:4317784599122
9116340240 MGB D376 HSSE TiCN INOX M24 6H DL FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116340240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M24 6H DL


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M24 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Beschichtungticn
Gesamtlänge160 mm
114,75 exkl. MwSt.
/ Stück
136,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std