9115970180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M18 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15970180, 9115970180
Rubix:2155938
Hersteller:4317784599948
EAN:4317784599948

Produktdetails : 9115970180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN DL M18 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TICN Typ VG 6H Durchgangsloch M18 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
