9116280020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiN DL M2 6H UNI

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16280020, 9116280020
Rubix:2155755
Hersteller:4317784598057
EAN:4317784598057
9116280020 MGB D371 HSSE TiN DL M2 6H UNI FORMAT GT

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9116280020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiN DL M2 6H UNI


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI 6H Durchgangsloch M2 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
24,31 exkl. MwSt.
/ Stück
28,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std