9115980040 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M4 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15980040, 9115980040
Rubix:2155944
Hersteller:4317784600002
EAN:4317784600002

Produktdetails : 9115980040 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M4 6HX VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX DurchgangslochM4 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
