9115980030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M3 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15980030, 9115980030
Rubix:2155943
Hersteller:4317784599993
EAN:4317784599993

Produktdetails : 9115980030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M3 6HX VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX DurchgangslochM3 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
