9153240030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vap Typ INOX 6H Form C M3
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16140030, 9153240030
Rubix:2152534
Hersteller:4317784745215
EAN:4317784745215
Produktdetails : 9153240030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vap Typ INOX 6H Form C M3
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Form C M3 FORTIS
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 56 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











