9116320060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM SUPRA+ SL M6 6HX UNI
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16320060, 9116320060
Rubix:2155819
Hersteller:4317784598712
EAN:4317784598712
Produktdetails : 9116320060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM SUPRA+ SL M6 6HX UNI
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std