9116340180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M18 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16340180, 9116340180
Rubix:2155855
Hersteller:4317784599092
EAN:4317784599092

Produktdetails : 9116340180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M18 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M18 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
