9115730200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE VG DL vap. M20x1,00 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15730200, 9115730200
Rubix:2156119
Hersteller:4317784601788
EAN:4317784601788

Produktdetails : 9115730200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE VG DL vap. M20x1,00 6H
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M20x1,0 Durchgangsloch
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
