9116290020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM SUPRA+ DL M2 6HX UNI
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16290020, 9116290020
Rubix:2155770
Hersteller:4317784598200
EAN:4317784598200
Produktdetails : 9116290020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSEPM SUPRA+ DL M2 6HX UNI
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Durchgangs- loch M2 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

