E216M10 Maschinengewindebohrer M10 HSS-E DIN 371B 3xD blank
Maschinengewindebohrer HSCO
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:E216M10
Rubix:1017117
EAN:7320760085981




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : E216M10 Maschinengewindebohrer M10 HSS-E DIN 371B 3xD blank
HSS-E-Maschinengewindebohrer mit Schälanschnitt für metrische Gewinde, unbeschicht, DIN 371 Form B Schnitt 3 x D durchgehende Löcher in Stahl <850 N/mm².
Gewindebohrer MACHINE M 10 X1, 50 E216 DROIT 6H HSCO
Anwendungen
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | blank |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
| Antriebsvierkant | 10 mm |
| Eingang | 10 |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,28 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar