E268M12X1.5 Maschinengewindebohrer M12x1,5 HSS-E DIN 374C 1,5xD blank
Maschinengewindebohrer E268
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:E268M12X1.5
Rubix:1017143
Hersteller:5975097
EAN:7320760088531




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | m12 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Typ | metrische sacklöcher und durchgangsbohrungen |
Produktdetails : E268M12X1.5 Maschinengewindebohrer M12x1,5 HSS-E DIN 374C 1,5xD blank
HSS-E Maschinengewindebohrer für metrische Feingewinde unbeschichtet DIN 374 Form C gerade Nuten 1,5xD Sack- und Durchgangslöcher für allgemeine Anwendung in Stahl <1200 N/mm². Gusseisen. Kupfer und Messing. Aluminiumlegierungen und Duraplasts.
Gewindebohrer MACHINE M 12 X1, 50 E268 HSCO P-FIN GJ. DROITE DIN 374
Anwendungen
- Automatenstahl Baustahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahleinsätze (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Vergütungsstahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Sphäroguss / Temperguss (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminiumlegierung Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminiumlegiertes Sicilium > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastik
- Baustahleinsätze (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Vergütungsstahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Sphäroguss / Temperguss (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminiumlegierung Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminiumlegiertes Sicilium > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastik
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | m12 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Typ | metrische sacklöcher und durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Gewindetiefe | 21 mm |
| Beschichtung | blank |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen