E240M3 Gewindebohrer M3 HSS-E ISO-Gewinde Dpf.angel.
Maschinengewindebohrer E240
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:E240M3
Rubix:1017175
Hersteller:6305831
EAN:7320760664360




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : E240M3 Gewindebohrer M3 HSS-E ISO-Gewinde Dpf.angel.
HSS-E Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde dampfgehärtet DIN 371 Form B Schälschneiden 2,5 xD durchgehende Löcher für Edelstahl.
Gewindebohrer MACHINE M 3 X0, 50 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU
Anwendungen
- Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
- Rostfreier Stahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
- SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
- Rostfreier Stahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | dampfgehärtet |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | m3 |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,7 mm |
| Gewinderichtung | rechts |
| Eingang | 3,5 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Gewindetiefe | 9 mm |
| Nutzlänge | 9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen